Schneider Electric - Acti9 NG125NA - interrupteur-sectionneur - 3P - 63 A - 18889

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 NG125NA - interrupteur-sectionneur - 3P - 63 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles:

3

courant permanent nominal (Iu):

63 A

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • finition de l'élément d'actionnement - manette / levier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3303430188896

Réf. Sonepar

00003018889

Réf. Fournisseur

18889

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

courant permanent nominal (Iu):

63 A

couleur de l'élément d'actionnement:

noir

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Non

finition interrupteur de sécurité:

Oui

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

finition de l'inverseur:

Non

nombre d'interrupteurs:

3

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

500 V

tension de fonctionnement normale:

500...500 V

courant permanent nominal, AC-23, 400 V:

63 A

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

0 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

0 kW

courant nominal de courte durée admissible Icw:

1.5 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

0 kW

puissance de commutation à 400 V:

0 kW

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

0 kA

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Oui

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Oui

adapté à une fixation frontale centrale:

Oui

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Non

verrouillable:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de protection (IP), face avant:

IP20

avec câblage prémonté:

Non

largeur:

81 mm

hauteur:

103 mm

profondeur:

81 mm

largeur en nombre de modules:

4.5

Cet interrupteur Sectionneur NG125 NA de la gamme Acti9, de calibre 63A 3P est utilisable sur les réseaux Monophasés jusqu'à une tension de 500Vca. Il est compatible avec tous les auxiliaires NG125

Les Atouts de l'article:

Cet interrupteur-sectionneur fait partie de la gamme Acti9. Ce disjoncteur dispose de 3 pôles protégés. Cet interrupteur-sectionneur sert au contrôle (ouverture et fermeture des circuits en charge). Il est également utilisé pour la déconnexion des circuits électriques en charge déjà protégés contre les surcharges et les courts-circuits. Son indication de contact de position est adaptée à l'isolation industrielle selon la norme CEI 60947-3. L'endurance électrique va jusqu'à 1500 cycles, l'endurance mécanique jusqu'à 20 000 cycles. La tension d'isolation nominale Ui est de 690VAC. Sa tension de tenue aux chocs nominale Uimp de 8kV. La fréquence de fonctionnement est de 50Hz ou 60Hz. Il peut être monté sur un rail DIN symétrique de 35mm pour une installation modulaire. Sa largeur est de 9 pas de 9mm. Il est noir (RAL 9005). Selon la norme CEI 60529, le degré de protection est IP20 ou IP40 en coffret modulaire. La température de fonctionnement est comprise entre -10°C et 60°C. La température de stockage entre -40°C et 70°C. Il est conforme à la norme CEI 60947-3.