Schneider Electric - P25M - disjoncteur moteur - 6,3A - 3P 3d - déclencheur magnéto-thermique - 21108
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 3
nombre de pôles protégés - 3
calibre/courant nominal assigné (In) - 6.3 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - K
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Acti9 Moteur
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3303430211082
Réf. Sonepar
00003021108
Réf. Fournisseur
21108
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles (total):
3
nombre de pôles protégés:
3
calibre/courant nominal assigné (In):
6.3 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
K
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
profondeur d'encastrement:
44 mm
tension assignée (Ue):
400 V
tension d'isolement assignée (Ui):
690 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
6 kV
type de tension:
AC
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):
100 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):
100 kA
fréquence:
50...60 Hz
montage encastré:
Non
catégorie de surtension:
3
degré de pollution:
3
produits auxiliaires associables:
Oui
largeur en nombre de modules:
2.5
indice de protection (IP):
IP20
température ambiante en fonctionnement:
-20...60 °C
section de raccordement cable souple:
1...6 mm²
section de raccordement cable rigide:
1...6 mm²
antidéflagration:
Non
puissance dissipée:
2.5 W
Les Atouts de l'article:
Ce disjoncteur moteur Acti9 est basse tension. Ce disjoncteur dispose de 3 pôles protégés. Le pouvoir nominal de coupure en court-circuit atteint 3kA à 690VAC conformément à la norme EN/IEC 60947-2 et 15kA à <= 500VDC conformément à la norme EN/IEC 60947-2. Ce produit est conforme à la norme industrielle EN/IEC 60898-1 et à la norme résidentielle EN/IEC 60947-2. Il protège contre les courts-circuits et les surcharges. Il est conçu pour être installé dans des armoires modulaires de distribution finale. La tension de fonctionnement Ue est de 440VAC. La tension d'isolation nominale Ui est de 690VAC. Sa tension de tenue aux chocs nominale Uimp est de 6kV. La fréquence de fonctionnement est de 50Hz ou 60Hz. Il peut être monté sur rail DIN pour une installation modulaire. Sa largeur est de 5 pas de 9mm. L'indice de protection est IP20 (sur les bornes, selon IEC/EN 60529). La température de fonctionnement est comprise entre -20°C et 60°C. La température de stockage entre -40°C et 80°C.