Philips - MASTERColour CDM-TP 70W/830 PG12-2 - 201270


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
Culot - PG12-2
flux lumineux de la source - 6000 lm
puissance de la source lumineuse - 73.2 W
efficacité lumineuse de la lampe - 82 lm/W
température de couleur - 3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MASTERColour
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8711500201270
Réf. Sonepar
00007201270
Réf. Fournisseur
201270
Réf. Commerciale
Philips
Culot:
PG12-2
flux lumineux de la source:
6000 lm
puissance de la source lumineuse:
73.2 W
efficacité lumineuse de la lampe:
82 lm/W
température de couleur:
3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
16000 h
tension de lampe:
82...98 V
protection contre les UV:
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
matériau de brûleur:
céramique
position de brûlage:
au choix
diamètre:
31.5 mm
longueur totale:
145 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
luminaire fermé requis:
Non
lampe de bronzage:
Non
couleur:
blanc
couleur de la lumière:
830
désignation de la lampe:
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
81 kWh
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Gamme de lampes à décharge protégées offrant une haute efficacité, une couleur stable au fil du temps et une lumière vive et étincelante, à utiliser dans les luminaires ouverts