Philips - Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC - 260390

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

G5

Spécificités essentielles

  • Culot - G5

  • source lumineuse - lampe fluorescente

  • puissance de la source lumineuse - 6 W

  • type de rayonnement UV - UV-A

  • longueur totale - 226.3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711500260390

Réf. Sonepar

00007260390

Réf. Fournisseur

260390

Réf. Commerciale

Philips

Culot:

G5

source lumineuse:

lampe fluorescente

puissance de la source lumineuse:

6 W

type de rayonnement UV:

UV-A

longueur totale:

226.3 mm

diamètre:

16 mm

durée de vie nominale moyenne:

5000 h

adapté à la lutte contre les insectes:

Oui

adapté aux applications médicales:

Non

adapté à la désinfection de l'air:

Non

lampe à lumière noire:

Non

adapté à la désinfection de l'eau:

Non

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Non

forme de la lampe:

torche

ballast externe requis:

Oui

appareil d'allumage externe requis:

Oui

starter intégré:

Non

dimmable/gradable:

Non

tension de lampe:

39...45 V

position de brûlage:

au choix

teneur en mercure:

4.4 mg

Actinique BL - UV lamp - Consommation électrique: 6 W

Les Atouts de la gamme:

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Lampes fluorescentes tubulaires à vapeur de mercure à basse pression