Philips - PL-L 36W/10/4P 1CT/25 - 264817


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - 2G11
source lumineuse - lampe fluorescente compacte
puissance de la source lumineuse - 36 W
type de rayonnement UV - UV-A
longueur totale - 415.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Pièges à insectes
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8711500264817
Réf. Sonepar
00007264817
Réf. Fournisseur
264817
Réf. Commerciale
Philips
Culot:
2G11
source lumineuse:
lampe fluorescente compacte
puissance de la source lumineuse:
36 W
type de rayonnement UV:
UV-A
longueur totale:
415.6 mm
diamètre:
39 mm
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
adapté à la lutte contre les insectes:
Non
adapté aux applications médicales:
Oui
adapté à la désinfection de l'air:
Non
lampe à lumière noire:
Non
adapté à la désinfection de l'eau:
Non
adapté au bien-être personnel:
Non
adapté à la reprographie:
Non
adapté au bronzage corporel:
Non
forme de la lampe:
autre
ballast externe requis:
Oui
appareil d'allumage externe requis:
Oui
starter intégré:
Non
dimmable/gradable:
Non
tension de lampe:
101...111 V
position de brûlage:
au choix
teneur en mercure:
2 mg
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. With an optimized spectrum matching the eye sensitivity of the housefly, Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S and PL-L lamps are perfect for attracting insects. They have virtually no UV-B output, and so are perfectly safe. What's more, with the lowest mercury content in the industry and being 100% lead-free, these lamps represent a very good environmental choice. Furthermore, the availability of a wide range of form factors (straight (T5, T8, T12), circular (TL-E) and compact (PL-S/PL-L)) and wattages enables you to make all kinds of designs for your electronic fly killers.