Philips - TUV 11W FAM/10X25BOX - 559654


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
Culot - G5
source lumineuse - lampe fluorescente
puissance de la source lumineuse - 11.5 W
type de rayonnement UV - UV-C
longueur totale - 226.3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Lampes TUV
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8711500559654
Réf. Sonepar
00007559654
Réf. Fournisseur
559654
Réf. Commerciale
Philips
Culot:
G5
source lumineuse:
lampe fluorescente
puissance de la source lumineuse:
11.5 W
type de rayonnement UV:
UV-C
longueur totale:
226.3 mm
diamètre:
16 mm
durée de vie nominale moyenne:
5000 h
adapté à la lutte contre les insectes:
Non
adapté aux applications médicales:
Non
adapté à la désinfection de l'air:
Oui
lampe à lumière noire:
Non
adapté à la désinfection de l'eau:
Oui
adapté au bien-être personnel:
Non
adapté à la reprographie:
Non
adapté au bronzage corporel:
Non
forme de la lampe:
torche
ballast externe requis:
Oui
appareil d'allumage externe requis:
Oui
starter intégré:
Non
dimmable/gradable:
Oui
tension de lampe:
31...37 V
position de brûlage:
au choix
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
11 kWh
teneur en mercure:
4.4 mg
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Lampes à décharge à vapeur de mercure basse pression avec une enveloppe de verre tubulaire