Philips - TUV PL-L 18W/4P - 624925


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
Culot - 2G11
source lumineuse - lampe fluorescente compacte
puissance de la source lumineuse - 18 W
type de rayonnement UV - UV-C
longueur totale - 225.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Lampes TUV
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8711500624925
Réf. Sonepar
00007624925
Réf. Fournisseur
624925
Réf. Commerciale
Philips
Culot:
2G11
source lumineuse:
lampe fluorescente compacte
puissance de la source lumineuse:
18 W
type de rayonnement UV:
UV-C
longueur totale:
225.6 mm
diamètre:
38 mm
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
adapté à la lutte contre les insectes:
Non
adapté aux applications médicales:
Non
adapté à la désinfection de l'air:
Oui
lampe à lumière noire:
Non
adapté à la désinfection de l'eau:
Oui
adapté au bien-être personnel:
Non
adapté à la reprographie:
Non
adapté au bronzage corporel:
Non
forme de la lampe:
autre
ballast externe requis:
Oui
appareil d'allumage externe requis:
Oui
starter intégré:
Non
dimmable/gradable:
Oui
tension de lampe:
53...63 V
position de brûlage:
au choix
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
18 kWh
teneur en mercure:
4.4 mg
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Lampes à décharge compactes à culot simple à vapeur de mercure basse pression