Philips - TUV 25W G13 - 641618

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Spécificités essentielles

  • Culot - G13

  • source lumineuse - lampe fluorescente

  • puissance de la source lumineuse - 25 W

  • type de rayonnement UV - UV-C

  • longueur totale - 451.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711500641618

Réf. Sonepar

00007641618

Réf. Fournisseur

641618

Réf. Commerciale

Philips

Culot:

G13

source lumineuse:

lampe fluorescente

puissance de la source lumineuse:

25 W

type de rayonnement UV:

UV-C

longueur totale:

451.6 mm

diamètre:

28 mm

durée de vie nominale moyenne:

9000 h

adapté à la lutte contre les insectes:

Non

adapté aux applications médicales:

Non

adapté à la désinfection de l'air:

Oui

lampe à lumière noire:

Non

adapté à la désinfection de l'eau:

Oui

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Non

forme de la lampe:

torche

ballast externe requis:

Oui

appareil d'allumage externe requis:

Oui

starter intégré:

Non

dimmable/gradable:

Oui

tension de lampe:

44...52 V

position de brûlage:

au choix

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

25 kWh

teneur en mercure:

2 mg

TUV T8 - UV lamp - Consommation électrique: 25 W

Les Atouts de la gamme:

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Lampes à décharge à vapeur de mercure basse pression avec une enveloppe de verre tubulaire