Philips - TUV PL-S 5W/2P - 642486

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Spécificités essentielles

  • Culot - G23

  • source lumineuse - lampe fluorescente compacte

  • puissance de la source lumineuse - 5.5 W

  • type de rayonnement UV - UV-C

  • longueur totale - 105.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711500642486

Réf. Sonepar

00007642486

Réf. Fournisseur

642486

Marque

Philips

Culot:

G23

source lumineuse:

lampe fluorescente compacte

puissance de la source lumineuse:

5.5 W

type de rayonnement UV:

UV-C

longueur totale:

105.5 mm

diamètre:

28 mm

durée de vie nominale moyenne:

8000 h

adapté à la lutte contre les insectes:

Non

adapté aux applications médicales:

Non

adapté à la désinfection de l'air:

Oui

lampe à lumière noire:

Non

adapté à la désinfection de l'eau:

Oui

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Non

forme de la lampe:

autre

ballast externe requis:

Oui

appareil d'allumage externe requis:

Non

starter intégré:

Oui

dimmable/gradable:

Oui

tension de lampe:

31...39 V

position de brûlage:

au choix

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

5 kWh

teneur en mercure:

3 mg

TUV PL-S - UV lamp - Consommation électrique: 5.5 W

Les Atouts de la gamme:

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Lampes à décharge compactes à culot simple à vapeur de mercure basse pression