Philips - TUV PL-S 13W/2P - 867230


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
Culot - G23
source lumineuse - lampe fluorescente compacte
puissance de la source lumineuse - 13 W
type de rayonnement UV - UV-C
longueur totale - 178.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Lampes TUV
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8711500867230
Réf. Sonepar
00007867230
Réf. Fournisseur
867230
Réf. Commerciale
Philips
Culot:
G23
source lumineuse:
lampe fluorescente compacte
puissance de la source lumineuse:
13 W
type de rayonnement UV:
UV-C
longueur totale:
178.2 mm
diamètre:
28 mm
durée de vie nominale moyenne:
8000 h
adapté à la lutte contre les insectes:
Non
adapté aux applications médicales:
Non
adapté à la désinfection de l'air:
Oui
lampe à lumière noire:
Non
adapté à la désinfection de l'eau:
Oui
adapté au bien-être personnel:
Non
adapté à la reprographie:
Non
adapté au bronzage corporel:
Non
forme de la lampe:
autre
ballast externe requis:
Oui
appareil d'allumage externe requis:
Non
starter intégré:
Oui
dimmable/gradable:
Oui
tension de lampe:
50...62 V
position de brûlage:
au choix
teneur en mercure:
3 mg
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Lampes à décharge compactes à culot simple à vapeur de mercure basse pression