Philips - TUV PL-L 35W/4P HO 1CT/25 - 888273

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Caractéristiques principales

  • Culot - 2G11

  • source lumineuse - lampe fluorescente compacte

  • puissance de la source lumineuse - 35 W

  • type de rayonnement UV - UV-C

  • longueur totale - 225 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711500888273

Réf. Sonepar

00007888273

Réf. Fournisseur

888273

Marque

Philips

Culot:

2G11

source lumineuse:

lampe fluorescente compacte

puissance de la source lumineuse:

35 W

type de rayonnement UV:

UV-C

longueur totale:

225 mm

diamètre:

39 mm

durée de vie nominale moyenne:

8000 h

adapté à la lutte contre les insectes:

Non

adapté aux applications médicales:

Non

adapté à la désinfection de l'air:

Oui

lampe à lumière noire:

Non

adapté à la désinfection de l'eau:

Oui

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Non

forme de la lampe:

autre

ballast externe requis:

Oui

appareil d'allumage externe requis:

Oui

starter intégré:

Non

dimmable/gradable:

Oui

tension de lampe:

37...47 V

position de brûlage:

au choix

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

34 kWh

teneur en mercure:

4.4 mg

TUV PL-L - UV lamp - Consommation électrique: 35 W

Les Atouts de la gamme:

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Lampes à décharge compactes à culot simple à vapeur de mercure basse pression