Philips - MASTER Colour CDM-TC Elite 70W/930 G8,5 HID - 911534

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux de la source:
7800 lmpuissance de la source lumineuse:
73.2 WSpécificités essentielles
Culot - G8,5
flux lumineux de la source - 7800 lm
puissance de la source lumineuse - 73.2 W
efficacité lumineuse de la lampe - 107 lm/W
température de couleur - 3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MASTERColour
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8727900911534
Réf. Sonepar
00007911534
Réf. Fournisseur
911534
Marque
Philips
Culot:
G8,5
flux lumineux de la source:
7800 lm
puissance de la source lumineuse:
73.2 W
efficacité lumineuse de la lampe:
107 lm/W
température de couleur:
3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
tension de lampe:
80...90 V
protection contre les UV:
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
matériau de brûleur:
céramique
position de brûlage:
au choix
diamètre:
14 mm
longueur totale:
82 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
luminaire fermé requis:
Oui
lampe de bronzage:
Non
couleur:
blanc
couleur de la lumière:
930
désignation de la lampe:
T14
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
74 kWh
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Lampe à décharge à halogénure métallisé compacte, à extrémité simple, à haut rendement et forte longévité produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé.