Philips - MASTERColour CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 HID - 871586

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

G8,5
Voir les options disponiblesE40
Voir les options disponiblesG12
Voir les options disponiblesGU6,5
Voir les options disponiblesPGJ5
Voir les options disponiblesRX7s

flux lumineux de la source:

1750 lm
Voir les options disponibles1600 lm
Voir les options disponibles1800 lm
Voir les options disponibles3000 lm
Voir les options disponibles3800 lm
Voir les options disponibles3850 lm
Voir les options disponibles4000 lm
Voir les options disponibles4050 lm
Voir les options disponibles5400 lm
Voir les options disponibles5450 lm
Voir les options disponibles5600 lm
Voir les options disponibles6000 lm
Voir les options disponibles7500 lm
Voir les options disponibles7800 lm
Voir les options disponibles11000 lm
Voir les options disponibles12000 lm
Voir les options disponibles12750 lm
Voir les options disponibles13600 lm
Voir les options disponibles20500 lm
Voir les options disponibles21400 lm
Voir les options disponibles34100 lm
Voir les options disponibles35400 lm

puissance de la source lumineuse:

20.1 W
Voir les options disponibles22.1 W
Voir les options disponibles39.1 W
Voir les options disponibles50.2 W
Voir les options disponibles71 W
Voir les options disponibles71.5 W
Voir les options disponibles73.2 W
Voir les options disponibles100.1 W
Voir les options disponibles147 W
Voir les options disponibles150.1 W
Voir les options disponibles227 W
Voir les options disponibles228.5 W
Voir les options disponibles360 W
Voir les options disponibles361 W

température de couleur:

2980 K
Voir les options disponibles3000 K
Voir les options disponibles4200 K

Caractéristiques principales

  • Culot - G8,5

  • flux lumineux de la source - 1750 lm

  • puissance de la source lumineuse - 20.1 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 87 lm/W

  • température de couleur - 2980 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8727900871586

Réf. Sonepar

00007871586

Réf. Fournisseur

871586

Marque

Philips

Culot:

G8,5

flux lumineux de la source:

1750 lm

puissance de la source lumineuse:

20.1 W

efficacité lumineuse de la lampe:

87 lm/W

température de couleur:

2980 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

tension de lampe:

90...100 V

protection contre les UV:

Oui

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

matériau de brûleur:

céramique

position de brûlage:

au choix

diamètre:

14 mm

longueur totale:

81 mm

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

luminaire fermé requis:

Oui

lampe de bronzage:

Non

couleur:

blanc

couleur de la lumière:

830

désignation de la lampe:

T14

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

21 kWh

MASTERColour CDM-TC Elite - Halogen metal halide lamp without reflector - Consommation électrique: 20.1 W - Classe d’efficacité énergétique: G

Les Atouts de la gamme:

Lampe à décharge à halogénure métallisé compacte, à extrémité simple, à haut rendement et forte longévité produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé.

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.

Philips

Un produit Philips

Découvrez toute la gamme Philips