Philips - PL-S 9W/108/2 Pin Lampe Lumière Noire - 950901


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- Culot - G23 
- source lumineuse - lampe fluorescente compacte 
- puissance de la source lumineuse - 9 W 
- type de rayonnement UV - UV-A 
- longueur totale - 167.5 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Actinic BL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8711500950901
Réf. Sonepar
00007950901
Réf. Fournisseur
950901
Marque
Philips
Culot:
G23
source lumineuse:
lampe fluorescente compacte
puissance de la source lumineuse:
9 W
type de rayonnement UV:
UV-A
longueur totale:
167.5 mm
diamètre:
28 mm
durée de vie nominale moyenne:
3000 h
adapté à la lutte contre les insectes:
Non
adapté aux applications médicales:
Non
adapté à la désinfection de l'air:
Non
lampe à lumière noire:
Non
adapté à la désinfection de l'eau:
Non
adapté au bien-être personnel:
Non
adapté à la reprographie:
Non
adapté au bronzage corporel:
Non
forme de la lampe:
torche
ballast externe requis:
Oui
appareil d'allumage externe requis:
Non
starter intégré:
Oui
dimmable/gradable:
Non
tension de lampe:
60...60 V
position de brûlage:
au choix
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
11 kWh
teneur en mercure:
3 mg
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. PL-S Blacklight Blue est une lampe fluorescente compacte basse puissance qui émet un rayonnement UV à grandes ondes pour la détection et l'analyse dans le domaine de l'archéologie, la vérification de l'argent, la médecine légale, l'industrie alimentaire, la médecine, la minéralogie, la philatélie mais aussi les effets particuliers dans les night-clubs, discothèques, théâtres et enseignes lumineuses. La version à 2 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage électromagnétique tandis que la version à 4 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage électronique. Toutes deux sont livrées avec un culot de lampe à enficher/retirer.