Hager - Coffret cache-borne, 8 modules - GD108A

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Coffret cache-borne, 8 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de rangées:

1
Voir les options disponibles2
Voir les options disponibles3
Voir les options disponibles4

largeur en nombre de modules:

8

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 1

  • largeur en nombre de modules - 8

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3250612843039

Réf. Sonepar

00010284303

Réf. Fournisseur

GD108A

Réf. Commerciale

Hager

mode de pose:

saillie

nombre de rangées:

1

largeur en nombre de modules:

8

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

couvercle/porte transparent(e):

Non

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

180 mm

largeur:

182 mm

profondeur:

82 mm

type de couverture:

optionnel

finition du couvercle:

avec échancrure

profondeur d'encastrement:

0 mm

profondeur intérieure:

82 mm

borne de mise à la terre:

Oui

borne à conducteur neutre:

Non

rail DIN:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Oui

finition CEM:

Non

numéro RAL:

9010

avec serrure:

Non

type de fermeture:

autre

résistant aux UV:

Non

Le coffret cache-borne GD108A 8 modules est conçue pour une installation rapide et sécurisée.

Les Atouts de l'article:

Complément idéal à l'offre gamma+ 13 et 18, équipés de portes en options, les coffrets mini-gamma permettent les extensions d'installations légères.

Les Atouts de la gamme:

Découvrez l'offre de coffrets de distribution pour la réalisation de vos tableaux électriques de l'habitat. gamma+, vector et volta2 sont des solutions complètes en saillie ou en encastré, plastiques ou métalliques pour tous les modes de pose : réhausse, bac d'encastrement ou goulotte.
Bénéficiez d'une installation facile, rapide et robuste avec notre solution de fixation en 1/4 de tour Quickfix
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.