Hager - Socle pour plinthe SL 20x80mm Noir - SL200801

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

profondeur:

20 mm
Voir les options disponibles15 mm

hauteur:

80 mm
Voir les options disponibles100 mm

Spécificités essentielles

  • profondeur - 20 mm

  • hauteur - 80 mm

  • longueur - 2000 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4012740894951

Réf. Sonepar

00011089495

Réf. Fournisseur

SL200801

Marque

Hager

profondeur:

20 mm

hauteur:

80 mm

longueur:

2000 mm

matériau:

plastique

couleur:

noir

sans halogène:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

avec baguette de tapis:

Non

nombre de cloisons:

2

indice de protection (IP):

IP40

type de fixation:

perforation du fond

Socle de plinthe SL 20x80mm Noir avec trois compartiments et fond perforé. Couvercle vendu séparément disponible en 8 finitions et version moquette ou avec joint de mur.

Les Atouts de l'article:

Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.

Les Atouts de la gamme:

Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, la gamme de plinthes SL est la plus esthétique du marché. Le système SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.