Legrand - Conduit ICTA TurboGliss® Ø25mm pour courant fort avec marquage métrique RAL5010 - 05225


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
diamètre externe:
25 mmdiamètre intérieur:
18.3 mmSpécificités essentielles
diamètre externe - 25 mm
diamètre intérieur - 18.3 mm
couleur - bleu
matériau - polyoléfine
tenue à la flexion - flexible, à rétablissement automatique
Emballage et conditions
100 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Turbogliss
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3414971489974
Réf. Sonepar
00012005225
Réf. Fournisseur
05225
Réf. Commerciale
Legrand
diamètre externe:
25 mm
diamètre intérieur:
18.3 mm
couleur:
bleu
matériau:
polyoléfine
tenue à la flexion:
flexible, à rétablissement automatique
sans halogène:
Non
finition ignifugée:
Oui
avec manchon:
Non
montage encastré:
Oui
montage apparent:
Oui
convient pour installation dans paroi creuse:
Oui
installation sur du béton:
Oui
installation de machines et d'équipements:
Non
installation à l'extérieur:
Non
température de fonctionnement:
-5...90 °C
couche interne extrêmement glissante:
Oui
avec indications en mètres:
Oui
numéro RAL:
5010
classe de résistance à la compression selon EN 61386-1:
moyen (classe 3)
classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1:
lourd (classe 4)
Les Atouts de l'article:
Conduit ICTA3422 TurboGliss® - pour courants forts - contient au moins 50% de matières recyclées, permettant de réduire l'impact carbone des chantiers Bleu - RAL5010 - Diamètre conduit 25mm - Tire-fils en acier galvanisé revêtu nylon pour une meilleure tenue à la corrosion - Sans tire-fils - à marquage métrique (IK08) - Conduit seul : IP68 - Conduit + manchon : IP44 - Lubrification optimale Couleur qui permet une identification aisée des circuits : bleu pour les courants forts, marron pour les circuits spécifiques et vert pour les courants faibles - ICTA : Isolant, Cintrable, Transversalement élastique, Annelé Conforme EN 61386-22 - Conduit non propagateur de la flamme
Les Atouts de la gamme:
Turbogliss: le conduit dédié aux cloisons verticales et aux faux-plafonds. Adapté aux bâtiments d’habitation et bâtiments tertiaires : cloisons verticales et faux-plafond. Mise en œuvre facilitée : qualité de lubrification exclusive (gain de temps de 30 %), non-propagateur de la flamme et bonne tenue aux UV