Legrand - Conduit ICTA TurboGliss® Ø20mm courant fort - tire-fils et marquage RAL8014 - 05820


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
diamètre externe:
20 mmdiamètre intérieur:
14.1 mmSpécificités essentielles
diamètre externe - 20 mm
diamètre intérieur - 14.1 mm
couleur - marron
matériau - polyoléfine
tenue à la flexion - flexible, à rétablissement automatique
Emballage et conditions
100 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Turbogliss
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414971489912
Réf. Sonepar
00012005820
Réf. Fournisseur
05820
Réf. Commerciale
Legrand
diamètre externe:
20 mm
diamètre intérieur:
14.1 mm
couleur:
marron
matériau:
polyoléfine
tenue à la flexion:
flexible, à rétablissement automatique
sans halogène:
Non
finition ignifugée:
Oui
avec manchon:
Non
montage encastré:
Oui
montage apparent:
Oui
convient pour installation dans paroi creuse:
Oui
installation sur du béton:
Oui
installation de machines et d'équipements:
Non
installation à l'extérieur:
Non
température de fonctionnement:
-5...90 °C
couche interne extrêmement glissante:
Oui
avec indications en mètres:
Non
numéro RAL:
8014
classe de résistance à la compression selon EN 61386-1:
moyen (classe 3)
classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1:
lourd (classe 4)
Les Atouts de l'article:
(IK08) :- Conduit seul: IP68- Conduit + manchon: IP44- Lubrification optimale
Brun sépia - RAL8014 - Diamètre conduit 20mm - Tire-fils en acier galvanisé revêtu nylon pour une meilleure tenue à la corrosion - Avec tire-fils résistants et non rétractables - à marquage métrique
Conduit ICTA3422 TurboGliss® - pour courants forts
Conforme EN 61386-22 - Conduit non propagateur de la flamme
Couleur qui permet une identification aisée des circuits: bleu pour les courants forts, marron pour les circuits spécifiques et vert pour les courants faibles - ICTA: Isolant, Cintrable, Transversalement élastique, Annelé
Les Atouts de la gamme:
Turbogliss: le conduit dédié aux cloisons verticales et aux faux-plafonds. Adapté aux bâtiments d’habitation et bâtiments tertiaires : cloisons verticales et faux-plafond. Mise en œuvre facilitée : qualité de lubrification exclusive (gain de temps de 30 %), non-propagateur de la flamme et bonne tenue aux UV
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables