Legrand - Conduit IRL 3321 Ø20mm - Finition gris RAL7035 - 07120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
diamètre externe:
20 mmSpécificités essentielles
diamètre externe - 20 mm
diamètre intérieur - 16.9 mm
couleur - gris
matériau - PVC
tenue à la flexion - rigide
Emballage et conditions
51 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414971487932
Réf. Sonepar
00012007120
Réf. Fournisseur
07120
Marque
Legrand
diamètre externe:
20 mm
diamètre intérieur:
16.9 mm
couleur:
gris
matériau:
PVC
tenue à la flexion:
rigide
sans halogène:
Non
finition ignifugée:
Oui
avec manchon:
Oui
montage encastré:
Non
montage apparent:
Oui
convient pour installation dans paroi creuse:
Oui
installation sur du béton:
Non
installation de machines et d'équipements:
Non
installation à l'extérieur:
Oui
température de fonctionnement:
-5...60 °C
couche interne extrêmement glissante:
Non
classe de résistance à la compression selon EN 61386-1:
moyen (classe 3)
classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1:
moyen (classe 3)
Les Atouts de l'article:
Conduit tulipé IRL3321 - diamètre 20mm - Couleur gris RAL7035 IK07 / IP68 - Conduit + accessoire : IP44 - Conduit + équerre ou Té : IP40 Matière : polychlorure de vinyle - IRL : Isolant, Rigide, Lisse Longueur : 3m Pose en saillie ou encastré (murs) - Protection des câbles dans une cave, un garage ou sur une façade