Legrand - Conduit IRL 3321 Ø25mm - Finition gris RAL7035 - 07125

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

diamètre externe:

25 mm
Voir les options disponibles16 mm
Voir les options disponibles20 mm
Voir les options disponibles32 mm
Voir les options disponibles40 mm

diamètre intérieur:

21.4 mm
Voir les options disponibles13 mm
Voir les options disponibles16.9 mm
Voir les options disponibles27.8 mm
Voir les options disponibles35.4 mm

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 25 mm

  • diamètre intérieur - 21.4 mm

  • couleur - gris

  • matériau - PVC

  • tenue à la flexion - rigide

Emballage et conditions

  • 51 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414971487727

Réf. Sonepar

00012007125

Réf. Fournisseur

07125

Marque

Legrand

diamètre externe:

25 mm

diamètre intérieur:

21.4 mm

couleur:

gris

matériau:

PVC

tenue à la flexion:

rigide

sans halogène:

Non

finition ignifugée:

Oui

avec manchon:

Oui

montage encastré:

Non

montage apparent:

Oui

convient pour installation dans paroi creuse:

Oui

installation sur du béton:

Non

installation de machines et d'équipements:

Non

installation à l'extérieur:

Oui

température de fonctionnement:

-5...60 °C

couche interne extrêmement glissante:

Non

classe de résistance à la compression selon EN 61386-1:

moyen (classe 3)

classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1:

moyen (classe 3)

Conduit rigide tulipé IRL 3321 diamètre 25mm IP68 IK07 longueur 3m en polychlorure de vinyle gris RAL7035 pour pose en saillie ou encastré, en résidentiel ou en tertiaire - bonne tenue aux UV et non propagateur de la flamme

Les Atouts de l'article:

Conduit tulipé IRL3321 - diamètre 25mm - Couleur gris RAL7035 IK07 / IP68 - Conduit + accessoire : IP44 - Conduit + équerre ou Té : IP40 Matière : polychlorure de vinyle - IRL : Isolant, Rigide, Lisse Longueur : 3m Pose en saillie ou encastré (murs) - Protection des câbles dans une cave, un garage ou sur une façade