Legrand - Conduit IRL 3321 Ø32mm - Finition gris RAL7035 - 07132

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

diamètre externe:

32 mm
Voir les options disponibles16 mm
Voir les options disponibles20 mm
Voir les options disponibles25 mm
Voir les options disponibles40 mm

diamètre intérieur:

27.8 mm
Voir les options disponibles13 mm
Voir les options disponibles16.9 mm
Voir les options disponibles21.4 mm
Voir les options disponibles35.4 mm

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 32 mm

  • diamètre intérieur - 27.8 mm

  • couleur - gris

  • matériau - PVC

  • tenue à la flexion - rigide

Emballage et conditions

  • 30 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414971487840

Réf. Sonepar

00012007132

Réf. Fournisseur

07132

Réf. Commerciale

Legrand

diamètre externe:

32 mm

diamètre intérieur:

27.8 mm

couleur:

gris

matériau:

PVC

tenue à la flexion:

rigide

sans halogène:

Non

finition ignifugée:

Oui

avec manchon:

Oui

montage encastré:

Non

montage apparent:

Oui

convient pour installation dans paroi creuse:

Oui

installation sur du béton:

Non

installation de machines et d'équipements:

Non

installation à l'extérieur:

Oui

température de fonctionnement:

-5...60 °C

couche interne extrêmement glissante:

Non

classe de résistance à la compression selon EN 61386-1:

moyen (classe 3)

classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1:

moyen (classe 3)

Conduit rigide tulipé IRL 3321 diamètre 32mm IP68 IK07 longueur 3m en polychlorure de vinyle gris RAL7035 pour pose en saillie ou encastré, en résidentiel ou en tertiaire - bonne tenue aux UV et non propagateur de la flamme

Les Atouts de l'article:

Conduit tulipé IRL3321 - diamètre 32mm - Couleur gris RAL7035
IK07 / IP68 - Conduit + accessoire: IP44 - Conduit + équerre ou Té: IP40
Longueur: 3m
Matière: polychlorure de vinyle - IRL: Isolant, Rigide, Lisse
Pose en saillie ou encastré (murs) - Protection des câbles dans une cave, un garage ou sur une façade

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables