Legrand - Conduit IRL 4554 Extral® Ø16mm - finition noir - 07916

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
diamètre externe:
16 mmSpécificités essentielles
diamètre externe - 16 mm
diamètre intérieur - 11.5 mm
couleur - noir
matériau - autre
tenue à la flexion - rigide
Emballage et conditions
30 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414971487512
Réf. Sonepar
00012007916
Réf. Fournisseur
07916
Marque
Legrand
diamètre externe:
16 mm
diamètre intérieur:
11.5 mm
couleur:
noir
matériau:
autre
tenue à la flexion:
rigide
sans halogène:
Non
finition ignifugée:
Oui
avec manchon:
Non
montage encastré:
Non
montage apparent:
Oui
convient pour installation dans paroi creuse:
Oui
installation sur du béton:
Non
installation de machines et d'équipements:
Non
installation en sous-sol (chape de béton):
Non
installation à l'extérieur:
Oui
Convient pour une installation dans le sol:
Non
température de fonctionnement:
-45...120 °C
couche interne extrêmement glissante:
Non
classe de résistance à la compression selon EN 61386-1:
lourd (classe 4)
classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1:
très lourd (classe 5)
Les Atouts de l'article:
Conduit IRL4554 Extral - diamètre 16mm - Couleur noir IK10 / IP68 - Conduit + manchon ou cintre : IP44 - Conduit + manchon ou cintre + joint d'étanchéité : IP55 - Conduit + manchon ou cintre + joint d'étanchéité + colle : IP65 Matière : polycarbonate - IRL : Isolant, Rigide, Lisse Longueur : 3m Pour installation en saillie (intérieur/extérieur) ou en encastré (murs, planchers, dalles)