Legrand - Conduit IRL 4554 Extral® Ø20mm - finition noir - 07920


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
diamètre externe:
20 mmSpécificités essentielles
diamètre externe - 20 mm
diamètre intérieur - 15.7 mm
couleur - noir
matériau - PC/ABS
tenue à la flexion - rigide
Emballage et conditions
30 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414971487543
Réf. Sonepar
00012007920
Réf. Fournisseur
07920
Réf. Commerciale
Legrand
diamètre externe:
20 mm
diamètre intérieur:
15.7 mm
couleur:
noir
matériau:
PC/ABS
tenue à la flexion:
rigide
sans halogène:
Non
finition ignifugée:
Oui
avec manchon:
Non
montage encastré:
Non
montage apparent:
Oui
convient pour installation dans paroi creuse:
Oui
installation sur du béton:
Non
installation de machines et d'équipements:
Non
installation à l'extérieur:
Oui
température de fonctionnement:
-45...120 °C
couche interne extrêmement glissante:
Non
classe de résistance à la compression selon EN 61386-1:
lourd (classe 4)
classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1:
très lourd (classe 5)
Les Atouts de l'article:
Conduit IRL4554 Extral - diamètre 20mm - Couleur noir
IK10 / IP68 - Conduit + manchon ou cintre: IP44 - Conduit + manchon ou cintre + joint d'étanchéité: IP55 - Conduit + manchon ou cintre + joint d'étanchéité + colle: IP65
Longueur: 3m
Matière: polycarbonate - IRL: Isolant, Rigide, Lisse
Pour installation en saillie (intérieur/extérieur) ou en encastré (murs, planchers, dalles)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables