Legrand - Conduit IRL 4554 Extral® Ø25mm - finition noir - 07925

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

diamètre externe:

25 mm
Voir les options disponibles16 mm
Voir les options disponibles20 mm
Voir les options disponibles32 mm
Voir les options disponibles40 mm
Voir les options disponibles50 mm
Voir les options disponibles63 mm

diamètre intérieur:

20.4 mm
Voir les options disponibles11.5 mm
Voir les options disponibles15.7 mm
Voir les options disponibles27.1 mm
Voir les options disponibles34.8 mm
Voir les options disponibles43.6 mm
Voir les options disponibles56.7 mm

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 25 mm

  • diamètre intérieur - 20.4 mm

  • couleur - noir

  • matériau - PC/ABS

  • tenue à la flexion - rigide

Emballage et conditions

  • 30 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414971487901

Réf. Sonepar

00012007925

Réf. Fournisseur

07925

Marque

Legrand

diamètre externe:

25 mm

diamètre intérieur:

20.4 mm

couleur:

noir

matériau:

PC/ABS

tenue à la flexion:

rigide

sans halogène:

Non

finition ignifugée:

Oui

avec manchon:

Non

montage encastré:

Non

montage apparent:

Oui

convient pour installation dans paroi creuse:

Oui

installation sur du béton:

Non

installation de machines et d'équipements:

Non

installation à l'extérieur:

Oui

température de fonctionnement:

-45...120 °C

couche interne extrêmement glissante:

Non

classe de résistance à la compression selon EN 61386-1:

lourd (classe 4)

classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1:

très lourd (classe 5)

Conduit rigide IRL 4554 Extral de diamêtre 25mm IK10 IP68 longueur 3m - finition noire

Les Atouts de l'article:

Conduit IRL4554 Extral - diamètre 25mm - Couleur noir IK10 / IP68 - Conduit + manchon ou cintre : IP44 - Conduit + manchon ou cintre + joint d'étanchéité : IP55 - Conduit + manchon ou cintre + joint d'étanchéité + colle : IP65 Matière : polycarbonate - IRL : Isolant, Rigide, Lisse Longueur : 3m Pour installation en saillie (intérieur/extérieur) ou en encastré (murs, planchers, dalles)