Planet Wattohm - Angle extérieur Variasouple +ou-7° pour moulure Keva 32mmx15mm -PVC Blanc Artic - 11543

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
hauteur - 15 mm
largeur - 32 mm
modèle - capot moulé
angle - 85...95 °
couleur - blanc
Emballage et conditions
20 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3271780115438
Réf. Sonepar
00013011543
Réf. Fournisseur
11543
Marque
Planet Wattohm
hauteur:
15 mm
largeur:
32 mm
modèle:
capot moulé
angle:
85...95 °
couleur:
blanc
feuille de protection:
Non
sans halogène:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
type de fixation:
encliquetable
numéro RAL:
9010
indice de protection (IP):
autre
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
température d'utilisation:
15...60 °C
Les Atouts de l'article:
Angle 85° - 95° Angle extérieur + ou - 7 degrés Plastique