🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Planet Wattohm - Angle extérieur Variasouple +ou-7° pour moulure Keva 32mmx12mm -PVC Blanc Artic - 11523

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Angle extérieur Variasouple +ou-7° pour moulure Keva 32mmx12mm -PVC Blanc Artic

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

12 mm
Voir les options disponibles20 mm

largeur:

32 mm
Voir les options disponibles50 mm
Voir les options disponibles75 mm

Caractéristiques principales

  • hauteur - 12 mm

  • largeur - 32 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 85...95 °

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3271780115230

Réf. Sonepar

00013011523

Réf. Fournisseur

11523

Marque

Planet Wattohm

hauteur:

12 mm

largeur:

32 mm

modèle:

capot moulé

angle:

85...95 °

couleur:

blanc

feuille de protection:

Non

sans halogène:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

numéro RAL:

9010

indice de protection (IP):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

température d'utilisation:

15...60 °C

Angle extérieur Variasouple pour moulure Keva - dimensions 32x12mm - couleur blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Angle 85° - 95° Angle extérieur + ou - 7 degrés Plastique

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm