Planet Wattohm - Goulotte distribution Viadis 90x40mm-Fond+couvercle-1 compart-Longueur 2m-Blanc - 16420

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Goulotte distribution Viadis 90x40mm-Fond+couvercle-1 compart-Longueur 2m-Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

90 mm
Voir les options disponibles32 mm
Voir les options disponibles150 mm
Voir les options disponibles200 mm

hauteur:

40 mm
Voir les options disponibles16 mm
Voir les options disponibles25 mm

Spécificités essentielles

  • largeur - 90 mm

  • hauteur - 40 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3271780164207

Réf. Sonepar

00013016420

Réf. Fournisseur

16420

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

largeur:

90 mm

hauteur:

40 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Non

nombre de cloisons fixes:

0

nombre de cloisons enfichables:

1

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

section transversale utile:

2250 mm²

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

transparent:

Non

numéro RAL:

9010

type de fixation:

perforation du fond

finition du couvercle:

séparé

avec agrafe pour tenue de câble:

Oui

feuille de protection:

Oui

avec connecteur de conduit:

Non

livraison sur rouleau:

Non

indice de protection (IP):

IP3X

température d'utilisation:

15...60 °C

Goulotte de distribution Viadis 1 compartiment 90x40mm et longueur 2m livrée avec couvercle et film de protection blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Assure uniquement la distribution des différents conducteurs et câbles dans une installation électrique Goulotte distribution Modulable dans le temps - Découpe à l’aide d’une scie (type scie à métaux) - Possibilité d’adapter des cloisons de séparation amovibles