Planet Wattohm - Goulotte distribution Viadis 60x40mm-Fond+couvercle-1 compart-Longueur 2m-Blanc - 16360
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur:
60 mmhauteur:
40 mmCaractéristiques principales
largeur - 60 mm
hauteur - 40 mm
longueur - 2000 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
Conditionnement
2 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
3271780163606
Réf. Sonepar
00013016360
Réf. Fournisseur
16360
Marque
Planet Wattohm
largeur:
60 mm
hauteur:
40 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Non
nombre de cloisons fixes:
0
nombre de cloisons enfichables:
0
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
section transversale utile:
1860 mm²
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
transparent:
Non
numéro RAL:
9010
type de fixation:
perforation du fond
finition du couvercle:
séparé
avec agrafe pour tenue de câble:
Oui
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
livraison sur rouleau:
Non
indice de protection (IP):
IP3X
température d'utilisation:
15...60 °C
Les Atouts de l'article:
Assure uniquement la distribution des différents conducteurs et câbles dans une installation électrique Goulotte distribution Modulable dans le temps - Découpe à l’aide d’une scie (type scie à métaux) - Possibilité d’adapter des cloisons de séparation amovibles
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm