Intuis-Elec - Sensual bain radiateur sèche-serviettes - 500W- blanc satiné - NEK2501TCEC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 500 W
couleur - blanc
avec ventilateur - Non
largeur - 442 mm
hauteur - 1510 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Sensual bain
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3465700045855
Réf. Sonepar
00017004585
Réf. Fournisseur
NEK2501TCEC
Réf. Commerciale
Intuis-Elec
puissance d'entrée max. chauffage:
500 W
couleur:
blanc
avec ventilateur:
Non
largeur:
442 mm
hauteur:
1510 mm
profondeur:
65 mm
tension d’alimentation:
230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
avec minuterie:
Oui
poids:
18.16 kg
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Oui
gestion via application:
Oui
Les Atouts de l'article:
Sensual bains - radiateur sèche-serviettes-extra plat- 500W de chaleur douce - Blanc satiné-NF Performance 3* oeil - Connectable avec INTUIS CONNECT with Netatmo - 2 barres multi-positions - Origine France Garantie
Les Atouts de la gamme:
Avec une épaisseur au mur de seulement 6 cm Sensual bain bat les records de finesse. Il présente une grande surface de chauffe extra plane idéale pour chauffer finement et en douceur les salles de bains de tailles moyennes. Une très grande capacité d'étendage: Sensual bain dispose de 2 barres d'étendage avec accroche peignoirs intégré.2 patères modulables et personnalisables en couleurs (4 coloris au choix) Régulation électronique ultra précise, détection de présence, mode connecté avec intuis connect* SENSUAL bain est équipé du meilleur niveau de régulation pour piloter avec intelligence la salle de bains pièce à vivre. Un encombrement idéal pour occuper les murs étroits : 2 puissances 500 et 750W de hauteur 1,5 m pour une largeur de seulement 44 cm. Finition blanc satiné lisse (ral 9003) très agréable au touché et peu salissante.