Intuis-Elec - EZYBAIN boost Radiateur sèche serviettes 750 + 1000 W largeur 500 blanc - M172416

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme du cadre - droit
puissance d'entrée max. chauffage - 1750 W
couleur - blanc
avec ventilateur - Oui
largeur - 500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3465700053645
Réf. Sonepar
00017005364
Réf. Fournisseur
M172416
Réf. Commerciale
Intuis-Elec
forme du cadre:
droit
puissance d'entrée max. chauffage:
1750 W
couleur:
blanc
avec ventilateur:
Oui
largeur:
500 mm
hauteur:
1389 mm
profondeur:
127 mm
puissance nominale max. ventilateur(s):
1000 W
avec minuterie:
Oui
poids:
18.5 kg
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Oui
gestion via application:
Non
Les Atouts de l'article:
EZYBAIN boost Radiateur sèche serviettes 750 W + soufflerie 1000 W largeur 500 - blanc - commande ergonomique- fonctions confort et économies d'énergie spéciales salle de bains-inclus 2 patères et barre pivotante
Les Atouts de la gamme:
Pratique : conçu pour être recouvert et chauffer et sécher.le réglages est intégré à portée de main et la capacité d'étendage augmentée grâce aux 2 patères accroche–peignoirs solides et repositionnables et à la barre basculante Adapté à toutes les salles de bains petites ou grandes. 5 tailles dont 2 modèles étroits pour occuper les espaces restreints. 5 puissances de 300 à 1000W et une version boostée par une puissante soufflerie* pour les montées rapides en température. Des performances adaptées au neuf comme à la rénovation.La gamme est certifiée NF performance 2 étoiles. La position du réglage en partie haute permet de répondre aux règles d'installation pour les personnes à mobilité réduite (PMR) Une gamme solide, conçue et fabriquée en France , certifiée Origine France Garantie.**Un corps de corps de chauffe 100% en acier soufflerie comprise