Thermor - Sèche-serviettes soufflant Illico 3 avec barres 1800W gris - 491373


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 800 W
couleur - gris
avec ventilateur - Oui
largeur - 345 mm
hauteur - 579 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3546334913731
Réf. Sonepar
00018491373
Réf. Fournisseur
491373
Réf. Commerciale
Thermor
puissance d'entrée max. chauffage:
800 W
couleur:
gris
avec ventilateur:
Oui
largeur:
345 mm
hauteur:
579 mm
profondeur:
112 mm
forme du cadre:
autre
position du collecteur:
autre
pivotant:
Non
position du boîtier de commande:
dessus
forme du tube:
autre
tension d’alimentation:
230...230 V
puissance nominale max. ventilateur(s):
1000 W
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
avec minuterie:
Oui
degré de brillance:
mat
poids:
3.7 kg
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
affichage numérique:
Oui
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Non
Les Atouts de l'article:
Le sèche-serviette soufflant au design ultra compact
Les Atouts de la gamme:
Des économies d'énergie grâce à la programmation Format ultra compact. Disponible en 3 modèles avec ou sans barres et façade miroir Garantie 2 ans. Une chaleur réactive et immédiate. Fonction Boost
Quelques mots du fabricant :
ILLICO3 BARRES COMPACT 1800W ARDOISE Compact Détection fenêtre ouverte Livré avec 2 barres de portage NF électricite