Thermor - Radiateur chaleur douce Baléares 2 horizontal blanc 0750W - 492421

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

capacité de chauffage:

750 W

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 750 W

  • à huile/fluide - Oui

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3546334924218

Réf. Sonepar

00018492421

Réf. Fournisseur

492421

Réf. Commerciale

Thermor

sens de montage:

horizontal

modèle:

standard

capacité de chauffage:

750 W

à huile/fluide:

Oui

couleur:

blanc

largeur:

490 mm

hauteur:

575 mm

profondeur:

127 mm

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Non

auto-apprentissage:

Non

poids:

9.9 kg

mode de pose:

modèle mural

avec finition décorative:

Non

tension d’alimentation:

230...230 V

régulation de puissance:

électronique

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

mode hors-gel:

Oui

affichage numérique:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Radiateur chaleur douce électrique - Baléares 2 horizontal blanc 0750W - Fluide inertiel, détection fenêtre ouverte et fermée, commande digitale

Les Atouts de l'article:

Le confort du chauffage central en toute simplicité Le confort du chauffage central en toute simplicité avec l'inertie du fluide

Les Atouts de la gamme:

Des économies d'énergie grâce à la programmation intégrée personnalisable.

Disponible en 1 format: horizontal

En option: pilotage à distance avec l'application Cozytouch.

Fluide inertiel Chaleur douce permanente. Idéal pour les rythmes de vie réguliers.

Garantie 2 ans.



Quelques mots du fabricant :

BALEARES 2 H 0750W BLC Horizontal Fluide Détection fenêtre ouverte/fermée Connecté en option Via IO avec accessoires NF électricite performance 3*