Thorn - Tecton basicDIM ILD G2 SFI 20 16DPI WH - 28003393

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Tecton basicDIM ILD G2 SFI 20 16DPI WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

indice de protection (IP):

IP65

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP65

  • commande via Bluetooth - Non

  • profondeur - 99 mm

  • diamètre - 68.9 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006210737836

Réf. Sonepar

00019073783

Réf. Fournisseur

28003393

Marque

Thorn

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP65

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

99 mm

diamètre:

68.9 mm

avec cadre/support de montage:

Non

supporte le protocole ZigBee:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

86 mm

hauteur:

46 mm

ZUMTOBEL - BASIC DIM - basicDIM ILD G2 - Tecton basicDIM ILD G2 SFI 20 16DPI WH

Les Atouts de l'article:

basicDIM ILD G2 SFI 20 16DPI WH