Schneider Electric - Multifix - boîte dérivation multi-supports 168x108x40mm - ENN12814

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
forme:
rectangulaireSpécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rectangulaire
diamètre - 67 mm
profondeur - 40...40 mm
modèle - unique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3295150128149
Réf. Sonepar
00020012814
Réf. Fournisseur
ENN12814
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
encastré
forme:
rectangulaire
diamètre:
67 mm
profondeur:
40...40 mm
modèle:
unique
matériau:
plastique
couleur:
bleu
indice de protection (IP):
IP20
type de construction:
boîte de jonction
fixation des appareils:
visser
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
garnissage:
sans
longueur:
168 mm
largeur:
108 mm
profondeur intérieure:
38 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil:
1
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Non
traversée de boîtier par une tubulure:
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux:
Non
pour diamètre du tube:
20/25 mm
verrouillage de tube:
Non
verrouillage de tube en option:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
nombre d'entrées:
0
nombre d'embouts fournis:
0
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
Degré de protection (NEMA):
1
finition du couvercle:
sans
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
vissé
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Non
section de conducteur max.:
2.5 mm²
nombre de pôles de la borne:
0
borne, position fixe:
Non
fixation au crochet de luminaire:
Non
tubulure:
sans
application spéciale:
autre
avec cloison:
Non
Les Atouts de l'article:
Optez pour cette boîte de jonction multisupport Multifix Schneider Electric pour relie en toute sureté les câbles électriques aux appareils utilisés Robuste, cette boîte de dérivation correspond aux plus hauts standards de qualité Fiable, elle centralise les départs vers les différents appareils électriques Ce boitier de distribution vous permettra d'établir vos connexions avec des capuchons de connexion pour relier les fils entre eux, ou des borniers, serre-fils ou dominos électriques Ce boitier électrique encastrable convient parfaitement à tous les supports Ses mesures sont les suivantes : 168x108x40 mm De couleur bleue RAL 5015, il est livré d'office avec un couvercle de protection blanc, pour éviter de toucher les conducteurs accidentellement Rapide à mettre en place, cette boîte à encastrer vous promet une installation électrique efficace, sans que vous soyez obligé de transférer les câbles jusqu'au tableau électrique