Sylvania - Lampes LED RefLED Retro PAR16 4,5W 345lm E14 840 36° - 0028545

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - E14
flux lumineux - 345...345 lm
puissance de la lampe - 4.5...4.5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 78 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288285450
Réf. Sonepar
00021828545
Réf. Fournisseur
0028545
Marque
Sylvania
Culot:
E14
flux lumineux:
345...345 lm
puissance de la lampe:
4.5...4.5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
78 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
73 mm
désignation de la lampe:
PAR16
courant nominal:
0...0 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.5
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
350 lm
intensité lumineuse:
700 cd
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
autre
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
diamètre:
50 mm
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.13
nombre de cycles min.:
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
5 kWh
commande à distance possible:
Non
avec télécommande:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non