Ledvance - OSRAM HALOSTAR lampe Four 64428 20W 12V G4 - 308050


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
Culot - G4
flux lumineux de la source - 300 lm
puissance de la source lumineuse - 20 W
température de couleur - 2900 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
HALOSTAR FOUR
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050300308050
Réf. Sonepar
00025030805
Réf. Fournisseur
308050
Réf. Commerciale
Ledvance
Culot:
G4
flux lumineux de la source:
300 lm
puissance de la source lumineuse:
20 W
température de couleur:
2900 K
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
tension de lampe:
12...12 V
courant nominal:
1660 mA
diamètre:
8 mm
longueur totale:
30 mm
adapté à un four:
Oui
protection contre les UV:
Oui
hélice axiale:
Non
technique basse pression:
Oui
technique infrarouge:
Non
modèle:
autre
xénon:
Oui
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
20 kWh
désignation de la lampe:
T 3
Les Atouts de l'article:
Lampes halogènes très basse tension, culot à broches, pour four. Avantages du produit: Efficacité lumineuse multipliée par deux ou trois par rapport à un éclairage à four conventionnel. Contenu halogène optimal pour des températures élevées. Broches trempées pour un contact fiable à hautes températures. Convient à la pyrolyse (température ambiante autorisée 450 °C). Ne contient pas de mercure. Zones d'application: Fours de cuisson. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse.. Lampe à utiliser uniquement dans un luminaire fermé.. Non conçu pour remplacer l'éclairage conventionnel dans un foyer privé..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit