Ledvance - OT 20/220-240/24 OSRAM Driver LED 24V pour rubans LED - 618111

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension de sortie:

24...24 V
Voir les options disponibles2...24 V

courant de sortie:

21...833 mA
Voir les options disponibles0...1500 mA
Voir les options disponibles0...390 mA
Voir les options disponibles0...670 mA
Voir les options disponibles0...880 mA
Voir les options disponibles42...10400 mA

puissance de sortie:

20...20 W
Voir les options disponibles100...100 W
Voir les options disponibles130...130 W
Voir les options disponibles250...250 W
Voir les options disponibles80...80 W

indice de protection (IP):

IP20
Voir les options disponiblesIP66/IP67

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie - 21...833 mA

  • puissance de sortie - 20...20 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050300618111

Réf. Sonepar

00025061811

Réf. Fournisseur

618111

Marque

Ledvance

tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie:

21...833 mA

puissance de sortie:

20...20 W
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
109 mm

largeur:

50 mm

hauteur:

35 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:
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
boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

consommation d'énergie:

20 W

classe de protection:

II

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

OT20/220-240/24 OSRAM Driver LED à tension constante 24V pour rubans LED - Non Gradables - Intérieur

Les Atouts de l'article:

Convertisseurs tension constante 24 V. Avantages du produit: Champ d’application varié grâce à une gamme de puissances de sortie allant jusqu’à 240 W. Efficacité et fiabilité très élevées. Flux lumineux constant pour les températures très basses et très élevées grâce au Smart Power Supply. Zones d'application: Adapté aux installations SELV en intérieur et en extérieur. Applications en extérieur uniquement dans des installations appropriées. Adapté à une utilisation dans des luminaires plats et étroits pour une installation dans des plafonniers suspendus.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Installation in cold and hot environments
  • Very stable output power
  • High electronical reversible short-circuit, overload, overtemperature protection
  • Independent installation possible
  • Caractéristiques du produit
  • Type of protection: IP20
  • Wide operating temperature range: -20…+50 °C
  • Lifetime: up to 50,000 h (temperature at max. tc )
  • Zones d'application
  • Facades, public squares, cruise ships
  • Signage
  • Suitable for indoor and outdoor installations