Ledvance - Blister HALOSTAR Capsule 10W 12V G4 Lot de 2 - 201812

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

G4
Voir les options disponiblesGY6,35

flux lumineux de la source:

130 lm
Voir les options disponibles55 lm
Voir les options disponibles300 lm
Voir les options disponibles580 lm
Voir les options disponibles910 lm
Voir les options disponibles1450 lm

puissance de la source lumineuse:

10 W
Voir les options disponibles5 W
Voir les options disponibles20 W
Voir les options disponibles35 W
Voir les options disponibles50 W
Voir les options disponibles75 W

température de couleur:

2800 K
Voir les options disponibles2700 K
Voir les options disponibles2900 K
Voir les options disponibles2950 K
Voir les options disponibles3000 K

Spécificités essentielles

  • Culot - G4

  • flux lumineux de la source - 130 lm

  • puissance de la source lumineuse - 10 W

  • température de couleur - 2800 K

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008321201812

Réf. Sonepar

00025120181

Réf. Fournisseur

201812

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

G4

flux lumineux de la source:

130 lm

puissance de la source lumineuse:

10 W

température de couleur:

2800 K

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

tension de lampe:

12...12 V

diamètre:

10 mm

longueur totale:

33 mm

adapté à un four:

Non

protection contre les UV:

Oui

technique basse pression:

Oui

technique infrarouge:

Non

modèle:

clair

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

10 kWh

désignation de la lampe:

T 3

OSRAM - Lampe Halogène TBT 12V STARLITE - G4 - 10,00W - 145lm - 2800K - 2000h

Les Atouts de l'article:

Lampes halogènes très basse tension, culot à broches. Caractéristiques du produit: Durée de vie moyenne : 2 000 h. 100 % gradable. Indice de rendu des couleurs Ra: 100. Culot : G4, GY6.35. Avantages du produit: Éclairage d'accentuation brillant. Dimensions extrêmement petites permettant une liberté dans la création de nouveaux luminaires. Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1). Filtre UV. Zones d'application: Éclairage de cuisine. Éclairage de miroir. Éclairage pour la lecture. Éclairage d'entrée. Commerces. Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires. Bureaux, bâtiments publics. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse.. Lampe à utiliser uniquement dans un luminaire fermé..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Éclairage d'accentuation brillant
  • Dimensions extrêmement petites permettant une liberté dans la création de nouveaux luminaires
  • Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1)
  • Filtre UV
  • Caractéristiques du produit
  • Durée de vie moyenne : 2 000 h
  • 100 % gradable
  • Indice de rendu des couleurs Ra: 100
  • Culot : G4, GY6.35
  • Zones d'application
  • Éclairage de cuisine
  • Éclairage de miroir
  • Éclairage pour la lecture
  • Éclairage d'entrée
  • Commerces
  • Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires
  • Bureaux, bâtiments publics