ABB - CP-C.1-A-RU - Mod. redondance - HD452381


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 10...58 V
courant de sortie max. 1 - 40 A
tension d'alimentation assignée DC - 10...58 V
stabilisé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Alimentation à découpage CP-C.
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4013614523816
Réf. Sonepar
00026452381
Réf. Fournisseur
HD452381
Réf. Commerciale
ABB
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
10...58 V
courant de sortie max. 1:
40 A
tension d'alimentation assignée DC:
10...58 V
stabilisé:
Oui
2e tension de sortie:
0...0 V
3e tension de sortie:
0...0 V
courant de sortie max. 2:
0 A
courant de sortie max. 3:
0 A
tension de sortie ajustable:
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale de la tension de sortie 2:
0 V
valeur nominale de la tension de sortie 3:
0 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
60 A
valeur nominale du courant de sortie 2:
0 A
valeur nominale du courant de sortie 3:
0 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension de sortie réglée:
Oui
consommation d'énergie:
19 VA
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur d'encastrement:
56.4 mm
hauteur d'encastrement:
129.4 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
56.4 mm
hauteur:
129.4 mm
profondeur:
136 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
1
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.