Acova - Chime EC, acier inoxydable, 438W, H 1760 mm / L 500 mm - CHI-180-050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
hauteur - 1760 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 438 W
pression de travail max. - 6 bar
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7613367206850
Réf. Sonepar
00029720685
Réf. Fournisseur
CHI-180-050
Marque
Acova
hauteur:
1760 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
438 W
pression de travail max.:
6 bar
couleur:
autre
matériau:
acier inoxydable
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
nombre de tubes:
10
profondeur:
121 mm
forme du tube:
rond
forme du collecteur:
carré
montage:
vertical
tube radiant:
horizontal
forme du cadre:
droit
modèle sèche-serviettes:
Oui
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
234 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
282 W
exposant N:
1.23
couleur standard:
Oui
degré de brillance:
mat
traitement de la surface:
autre
avec porte-serviettes:
Non
avec miroir:
Non
mode de pose:
sur mur
avec revêtement latéral:
Non
avec revêtement supérieur:
Non
pivotant:
Non
avec raccordement 1 point:
Non
adapté aux locaux humides:
Non
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
avec robinet de distribution:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec consoles:
Oui
conversion modèle mixte possible:
Non
avec plot de remplissage:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Des lignes contemporaines, un style affirméModèle asymétrique : facilite la pose des serviettesAppareil réversible : Peut être installé avec les collecteurs à gauche ou à droite, selon les besoins.Finition Inox poli
Quelques mots du fabricant :
Des lignes contemporaines avec un style très affirmé.