3M Electricite - Fourreau Thermo FRM25-200 - 67.98.364 - 82919

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 27 mm
diamètre interne après rétreint - 8 mm
longueur - 200 mm
section nominale - 70...150 mm²
sans halogène - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gaine thermo FRM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00033082919
Réf. Fournisseur
82919
Marque
3M Electricite
diamètre interne avant rétreint:
27 mm
diamètre interne après rétreint:
8 mm
longueur:
200 mm
section nominale:
70...150 mm²
sans halogène:
Non
Fourreau thermo-rétractable pour la réalisation d'isolation BT de connecteurs de jonction entre phases, diamètre max 25mm
Les Atouts de l'article:
Egalement utilisables sur cables industriels Très bonne résistance à la corrosion et à l'abrasion. Très bonne plasticité Bonne résistance à la plupart des agents chimiques Températures d'utilisation de -55 à +130 °C Retardateur de la flamme et pour applications jusqu'à 600V Sans halogène Noir
Les Atouts de la gamme:
Réalisation d'isolation sur les connecteurs de jonctions entre phases sur câbles basse tension du réseau ENEDIS de type HN 33-S-32 Neutre périphérique, NF33-210 ou HN33-S-33 à netre sous gaine plomb.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques
Les Atouts de l'article:
Egalement utilisables sur cables industriels Très bonne résistance à la corrosion et à l'abrasion. Très bonne plasticité Bonne résistance à la plupart des agents chimiques Températures d'utilisation de -55 à +130 °C Retardateur de la flamme et pour applications jusqu'à 600V Sans halogène Noir
Les Atouts de la gamme:
Réalisation d'isolation sur les connecteurs de jonctions entre phases sur câbles basse tension du réseau ENEDIS de type HN 33-S-32 Neutre périphérique, NF33-210 ou HN33-S-33 à netre sous gaine plomb.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques