fin de vie

Sarlam - Hublot Chartres Infini standard blanc ON et OFF taille 1 a LED 1000lm - SL532000

LEGRAND
CopieCopie
Sarlam - Hublot Chartres Infini standard blanc ON et OFF taille 1 a LED 1000lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • puissance du système - 14 W

  • flux lumineux utile - 1000 lm

  • indice de protection (IP) - IP55

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3292290502983

Réf. Sonepar

00041050298

Réf. Fournisseur

SL532000

Réf. Commerciale

Sarlam

température de couleur:

4000...4000 K

puissance du système:

14 W

flux lumineux utile:

1000 lm

indice de protection (IP):

IP55

source lumineuse fournie:

Oui

protection contre l'incendie « D »:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

nombre de lampes/modules:

1

adapté à un montage en applique:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

appareillage fourni:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

angle de faisceau:

faisceau diffus

courant nominal:

39...49 mA

classe de protection:

II

largeur:

300 mm

diamètre externe:

300 mm

douille:

autre

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

avec détecteur de mouvement:

Non

finition du paralume:

sans

appareillage:

driver LED courant constant

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur d'encastrement:

300 mm

avec détecteur crépusculaire:

Non

adapté à une suspension:

Non

longueur:

300 mm

hauteur/profondeur:

70 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

source lumineuse:

LED non interchangeable

montage en ligne continue possible:

Oui

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

émission de lumière:

direct

répartition lumineuse:

symétrique

matériau de la verrine:

plastique opalin

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

tension nominale (Un):

207...253 V

alimentation de secours intégrée:

Non

couleur de la lumière:

blanc

avec grilles d'aération:

Non

compatible IFTTT:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-5...35 °C

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation GPRS:
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
diffuseur

variation en fonction de la commande:

Non

efficience du luminaire:

71.42 lm/W

variation DSI:

Non

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:

A++, A+, A (LED)

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

Chartres Infini, hublot LED extra-plat permettant un éclairage optimal dans les couloirs, cages d'escalier, parkings couverts et autres, en neuf comme en rénovation

Les Atouts de l'article:

Hublot Chartres Infini à LED - Standard Ø300mm
ON/OFF - Taille 1 - 1000 lumens - 14W - 4000K - Blanc - IP55 - IK10 - Classe II
Patère et diffuseur en polycarbonate, corps en aluminium
Durée de vie 50 000 heures - 4 fonctions permettant de répondre à tous les cas d'usages : ON/OFF, Détection HF, Détection HF + horloge et Double niveau / Minuterie
Certifiés NF luminaires, éligibles CEE (BAR-EQ-110)

Les Atouts de la gamme:

Design, performances, fiabilité, simplicité de pose. Chartres Infini vous offre tout, sans compromis : le meilleur de l’éclairage, grâce à un hublot LED nouvelle génération. Idéal pour : les halls d’entrée, les couloirs, les escaliers, les façades, les parkings couverts. Le hublot est toujours alimenté sur le secteur et ne s’allume que quand les conditions suivantes sont réunies : présence d’une personne et niveau de luminosité trop faible. Ces hublots disposent d’un préavis d’extinction et d’une veille (paramétrable en temps et en niveau). Vous pouvez également, par le biais d’une entrée auxiliaire (présence tension 230V), faire évoluer votre installation à tout moment en y ajoutant un interrupteur crépusculaire et vous permettant d’utiliser la fonction Jour/Nuit.