Aric - GALAXY - Encastré GU10, rond, basc., bronze, a/lpe halog. 50W 300lm incl - 0513

ARIC
CopieCopie
Aric - GALAXY - Encastré GU10, rond, basc., bronze, a/lpe halog. 50W 300lm incl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

300 lm
Voir les options disponibles390 lm
Voir les options disponibles460 lm
Voir les options disponibles470 lm
Voir les options disponibles500 lm
Voir les options disponibles650 lm
Voir les options disponibles680 lm

puissance du système:

50 W
Voir les options disponibles4.2 W
Voir les options disponibles6 W
Voir les options disponibles6.1 W
Voir les options disponibles6.6 W
Voir les options disponibles7 W

température de couleur:

2650...2650 K
Voir les options disponibles2700...2700 K
Voir les options disponibles3000...3000 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 300 lm

  • puissance du système - 50 W

  • température de couleur - 2650...2650 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 3000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070005131

Réf. Sonepar

00058000513

Réf. Fournisseur

0513

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

300 lm

puissance du système:

50 W

température de couleur:

2650...2650 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

3000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

II

couleur du boîtier/corps:

autre

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

lampe halogène haute tension

nombre de lampes/modules:

1

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

puissance de lampe acceptée:

50...50 W

flux lumineux:

300...300 lm

facteur de puissance (cos phi):

1

hauteur/profondeur:

95 mm

diamètre externe:

82 mm

efficacité lumineuse:

6 lm/W

Encastré GU10, rond, basculant, bronze, avec lampe halogène 50W 300 lumens fournie

Les Atouts de l'article:

Encastré GU10, rond, basculant, bronze, avec lampe halogène 50W 300 lumens fournie