Aric - SLIM LED - Barrette / Profilé IP20 IK08 24V DC 65LED/m 17,2W/m 3000K 0,93m - 2907


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
1740 lmpuissance du système:
16.5 Wtempérature de couleur:
3000...3000 KSpécificités essentielles
flux lumineux utile - 1740 lm
puissance du système - 16.5 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070029076
Réf. Sonepar
00058002907
Réf. Fournisseur
2907
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
1740 lm
puissance du système:
16.5 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
efficacité lumineuse:
105 lm/W
évaluation de l’éblouissement (UGR):
17
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
avec détecteur de mouvement:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
24...24 V
courant nominal:
688...688 mA
appareillage:
driver LED tension constante
angle de faisceau:
faisceau très extensif >80°
classe de protection:
III
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
10...35 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
1
largeur:
19 mm
hauteur/profondeur:
13.5 mm
longueur:
930 mm
largeur d'encastrement:
930 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
Les Atouts de l'article:
Eclairage d'agencement SLIM LED 930MM 3000K 24V, Corps aluminium, Diffuseur polycarbonate opalin, 65 LED/m, 17,2 W/m, Dimmable en PWM, Avec connecteurs, Installation multiposition, Montage en ligne continue, maxi 6 m