Aric - KIT SLIM LED - Barrette / Profilé LED - 2911


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
980 lmtempérature de couleur:
3000...3000 KSpécificités essentielles
flux lumineux utile - 980 lm
puissance du système - 19.1 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070029113
Réf. Sonepar
00058002911
Réf. Fournisseur
2911
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
980 lm
puissance du système:
19.1 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
longueur:
930 mm
efficacité lumineuse:
51 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
avec détecteur de mouvement:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
92...92 mA
appareillage:
driver LED tension constante
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
10...35 °C
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.95
largeur:
19 mm
hauteur/profondeur:
13.5 mm
largeur d'encastrement:
930 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Les Atouts de l'article:
Barrette / Profilé LED