Aric - SLIM LED - Barrette / Profilé IP20 IK08 24V DC 65LED/m 17,2W/m 3000K 1,24m - 2922

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

2320 lm
Voir les options disponibles360 lm
Voir les options disponibles580 lm
Voir les options disponibles980 lm
Voir les options disponibles1160 lm
Voir les options disponibles1740 lm
Voir les options disponibles2900 lm
Voir les options disponibles3480 lm

température de couleur:

3000...3000 K
Voir les options disponibles6400...6400 K

longueur:

1240 mm
Voir les options disponibles310 mm
Voir les options disponibles620 mm
Voir les options disponibles930 mm
Voir les options disponibles1550 mm
Voir les options disponibles1860 mm

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2320 lm

  • puissance du système - 22 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070029229

Réf. Sonepar

00058002922

Réf. Fournisseur

2922

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

2320 lm

puissance du système:

22 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

longueur:

1240 mm

efficacité lumineuse:

105 lm/W

évaluation de l’éblouissement (UGR):

29

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

avec détecteur de mouvement:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

24...24 V

courant nominal:

917...917 mA

appareillage:

driver LED tension constante

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

III

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

10...35 °C

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

1

largeur:

19 mm

hauteur/profondeur:

13.5 mm

largeur d'encastrement:

1240 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

Barrette / Profilé LED SLIM LED IP20 IK08 24V DC 65LED/m 17,2W/m 3000K 1,24m 2320lm 30000h, dimmable en PWM, produit dans nos ateliers

Les Atouts de l'article:

Eclairage d'agencement SLIM LED 1,24M 3000K 24V, Corps aluminium, Diffuseur polycarbonate opalin, 65 LED/m, 17,2 W/m, Dimmable en PWM, Avec connecteurs, Installation multiposition, Montage en ligne continue, maxi 6 m