Aric - Lpe standard A60 E27 LED 10,5W 2700K 1060lm, Cl.énerg.F, 25000H, dimmable - 2960

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Culot:
E27flux lumineux:
1100...1100 lmtempérature de couleur:
2700...2700 KSpécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 1100...1100 lm
puissance de la lampe - 12...12 W
efficacité lumineuse de la lampe - 100 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LPE LED E27
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3170070029601
Réf. Sonepar
00058002960
Réf. Fournisseur
2960
Marque
Aric
Culot:
E27
flux lumineux:
1100...1100 lm
puissance de la lampe:
12...12 W
efficacité lumineuse de la lampe:
100 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
35000 h
longueur:
124 mm
angle de rayonnement:
200...200 °
tension nominale (Un):
220...240 V
facteur de puissance (cos phi):
0.91
type de tension:
AC
forme de la lampe:
autre
finition verre/couvercle:
opale
couleur:
blanc
variation par coupure de fin de phase:
Oui
diamètre:
65 mm
nombre de cycles min.:
20000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
11 kWh
avec télécommande:
Non
Les Atouts de l'article:
Lampe standard A60 LED E27 10,5W 2700K 1060lm, Cl.Energ ErP2021 = F, 25000H, dimmable