Aric - Lpe R7s 118mm, 360°, LED 10W 4000K 1250lm, Cl.Energ. E, 30000H - 2972

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

R7s
Voir les options disponiblesautre
Voir les options disponiblesE14
Voir les options disponiblesE27
Voir les options disponiblesG4
Voir les options disponiblesG53
Voir les options disponiblesGU10
Voir les options disponiblesGU5,3
Voir les options disponiblesGX53

flux lumineux:

1250...1250 lm
Voir les options disponibles1000...1000 lm
Voir les options disponibles1010...1010 lm
Voir les options disponibles1055...1055 lm
Voir les options disponibles1060...1060 lm
Voir les options disponibles1090...1090 lm
Voir les options disponibles1100...1100 lm
Voir les options disponibles1150...1150 lm
Voir les options disponibles1300...1300 lm
Voir les options disponibles1335...1335 lm
Voir les options disponibles1400...1400 lm
Voir les options disponibles1521...1521 lm
Voir les options disponibles1800...1800 lm
Voir les options disponibles190...190 lm
Voir les options disponibles1920...1920 lm
Voir les options disponibles200...200 lm
Voir les options disponibles210...210 lm
Voir les options disponibles220...220 lm
Voir les options disponibles260...260 lm
Voir les options disponibles280...280 lm
Voir les options disponibles30...30 lm
Voir les options disponibles320...320 lm
Voir les options disponibles350...350 lm
Voir les options disponibles380...380 lm
Voir les options disponibles40...40 lm
Voir les options disponibles400...400 lm
Voir les options disponibles430...430 lm
Voir les options disponibles450...450 lm
Voir les options disponibles460...460 lm
Voir les options disponibles465...465 lm
Voir les options disponibles470...470 lm
Voir les options disponibles480...480 lm
Voir les options disponibles490...490 lm
Voir les options disponibles495...495 lm
Voir les options disponibles50...50 lm
Voir les options disponibles500...500 lm
Voir les options disponibles550...550 lm
Voir les options disponibles60...60 lm
Voir les options disponibles600...600 lm
Voir les options disponibles650...650 lm
Voir les options disponibles670...670 lm
Voir les options disponibles680...680 lm
Voir les options disponibles800...800 lm
Voir les options disponibles806...806 lm
Voir les options disponibles820...820 lm
Voir les options disponibles830...830 lm

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles1700...1700 K
Voir les options disponibles2000...4000 K
Voir les options disponibles2200...2200 K
Voir les options disponibles2500...2500 K
Voir les options disponibles2700...2700 K
Voir les options disponibles2700...6000 K
Voir les options disponibles2700...6500 K
Voir les options disponibles3000...3000 K

Caractéristiques principales

  • Culot - R7s

  • flux lumineux - 1250...1250 lm

  • puissance de la lampe - 10...10 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 122.55 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070029724

Réf. Sonepar

00058002972

Réf. Fournisseur

2972

Marque

Aric

Culot:

R7s

flux lumineux:

1250...1250 lm

puissance de la lampe:

10...10 W

efficacité lumineuse de la lampe:

122.55 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

longueur:

118 mm

angle de rayonnement:

360...360 °

tension nominale (Un):

220...240 V

facteur de puissance (cos phi):

0.51

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

1250 lm

pas de variation:

Oui

diamètre:

22 mm

nombre de cycles min.:

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

10 kWh

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

pays de fabrication:

CHINE

Lampe R7s 118mm, 360°, LED 10W 4000K 1250 lumens, Cl.Energ ErP2021 = E, 30000H

Les Atouts de l'article:

Reconnue depuis plusieurs décennies pour la qualité de ses lampes, ARIC innove continuellement et utilise les meilleures technologies disponibles. C’est notamment le cas avec la lampe crayon R7s 118mm ou lampe linéaire R7s 118mm à double culot LED.
Avec une consommation de seulement 10W, cette lampe R7s LED émet un flux lumineux de 1250 lumens. La technologie LED est particulièrement utile dans cette lampe pour réaliser d’importantes économies d’énergie, sans avoir besoin de modifier son installation ou son luminaire.
La technologie LED lui confère aussi une émission de chaleur moindre en comparaison des R7s Halogènes.
Grâce à sa finition transparente, sa diffusion lumineuse est homogène et optimale pour offrir le meilleur rendement lumen / watt. Sa température de 4000K, diffuse une lumière naturelle adaptée à une ambiance efficace.
Cette lampe à une durée de vie de 30'000 heures soit plus de 20 ans à raison de 3 heures par jour. Comme tous les produits LED ARIC, elle bénéfice d’une garantie de 3 ans.
Son diamètre de seulement 22mm facilite son installation à tous types de luminaires utilisant une lampe R7s, aussi bien les luminaires ouverts (lampadaires Halogène) que les luminaires fermés (projecteurs).
Cette lampe est également disponible en blanc naturel 3000K, sous la référence 2929

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.