Aric - Lpe réflecteur R80 LED E27 12,1W 2700K 1335lm, Cl.Energ. E, 15000H - 2963

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Culot:
E27flux lumineux:
1335...1335 lmtempérature de couleur:
2700...2700 KSpécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 1335...1335 lm
puissance de la lampe - 10...10 W
efficacité lumineuse de la lampe - 110.33 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LPE LED E27
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3170070029632
Réf. Sonepar
00058002963
Réf. Fournisseur
2963
Marque
Aric
Culot:
E27
flux lumineux:
1335...1335 lm
puissance de la lampe:
10...10 W
efficacité lumineuse de la lampe:
110.33 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
113 mm
désignation de la lampe:
R80
angle de rayonnement:
120...120 °
tension nominale (Un):
220...240 V
facteur de puissance (cos phi):
0.59
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
1335 lm
intensité lumineuse:
249 cd
forme de la lampe:
réflecteur
finition verre/couvercle:
opale
couleur:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
diamètre:
80 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
30000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
13 kWh
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1