Aric - Hublot Ext. IP44 IK02, ovale, blanc, E27 60W max., lpe non incl. - 3630

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

indice de protection (IP):

IP44
Voir les options disponiblesIP65

longueur:

170 mm
Voir les options disponibles84 mm
Voir les options disponibles98 mm

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 42 W

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 170 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK06

  • avec détecteur de mouvement - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070036302

Réf. Sonepar

00058003630

Réf. Fournisseur

3630

Réf. Commerciale

Aric

puissance du système:

42 W

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

170 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

source lumineuse:

lampe à incandescence

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

60...60 W

largeur:

125 mm

hauteur/profondeur:

110 mm

Hublot Extérieur IP44 IK02, ovale, blanc, E27 60W max., lampe non fournie

Les Atouts de l'article:

Hublot Extérieur IP44 IK02, ovale, blanc, E27 60W max., lampe non fournie